未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
モールダクト付属品 連結カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49558215
品番
MDJC-40T
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
モールダクトを浮かせて施工する場合の継手箇所の継ぎ目隠しに使用します。
温度変化による伸縮調整用の間隔が確保できます。
色
チョコレート
寸法H(mm)
13
規格
40型
寸法B(mm)
43
材質
自己消火性樹脂製
寸法L(mm)
30
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください