未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
モールダクト付属品 エントランスカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49558407
品番
MDEC-50G
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
架空からのケーブル引き込み箇所に使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
色
グレー
付属品
カラーねじ(3本)付
材質
自己消火性樹脂製
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
93
規格
50型
寸法B(mm)
85.5
寸法b1(mm)
60.5
寸法b2(mm)
35
寸法h(mm)
44.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください