未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ(大曲ガリ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
寸法B(mm)
50
注文コード
49559834
品番
PDML-55J
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法B
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
材質
プラスチック製
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
150
寸法B(mm)
50
寸法l(mm)
15
寸法L2(mm)
150
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください