画像準備中

プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ45°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 寸法B(mm)150 注文コード49560227 品番PDIN-715J
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は色・寸法Bなど18種類から選べます 他の種類を見る
ベージュ 寸法H(mm)75 寸法L1(mm)165.3 寸法B(mm)150 寸法l(mm)30 材質プラスチック製 寸法L2(mm)165.3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする