画像準備中

プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ45°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 寸法B(mm)75 注文コード49560254 品番PDIN-77J
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は色・寸法Bなど18種類から選べます 他の種類を見る
ベージュ 寸法H(mm)75 寸法L1(mm)129.3 寸法B(mm)75 寸法l(mm)20 材質プラスチック製 寸法L2(mm)129.3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする