未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
寸法B(mm)
83
注文コード
49560437
品番
PDIS-77J
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法B
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
寸法H(mm)
80
寸法L1(mm)
160
寸法B(mm)
83
寸法l(mm)
-
材質
プラスチック製
寸法L2(mm)
160
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください