未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
プラスチックダクト用 ジョイント T型ジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49560568
品番
PD3S-55W
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
カベ白
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
170
寸法B(mm)
50
寸法l(mm)
15
材質
プラスチック製
寸法L2(mm)
110
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください