※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
プラスチックダクト用 分岐ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49561024
品番
PDB-10103
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
グレー
種類
3方出・1010型
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
104
寸法B(mm)
91
材質
プラスチック製
寸法l(mm)
80
寸法P1(mm)
182
寸法P2(mm)
182
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください