※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
プラスチックダクト用 吊り金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49561995
品番
PDT-715
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
吊りボルトでプラスチックダクト本体を吊る金具です。
プラスチックダクトの開口部を塞ぎませんから、施工後の配線がラクです。
適合ボルト径
W3/8・W1/2兼用
寸法L(mm)
177.3
寸法B(mm)
162.6
寸法b(mm)
40
材質
ユニクロめっき
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください