※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
プラスチックダクト用 吊り金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49562004
品番
PDT-77
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
吊りボルトでプラスチックダクト本体を吊る金具です。
プラスチックダクトの開口部を塞ぎませんから、施工後の配線がラクです。
適合ボルト径
W3/8
寸法L(mm)
166.6
寸法B(mm)
83.7
寸法b(mm)
35
材質
ユニクロめっき
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください