※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
プラスチックダクト用 エンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49562047
品番
PDE-1020
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プラスチックダクト端末部分のふさぎに使用します。
PDE-55・77・510型は電線管との接続ができるノックアウト付です。
色
グレー
寸法H(mm)
100
規格
1020型
寸法B(mm)
200
材質
プラスチック製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください