画像準備中

プラスチックダクト用 サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49562205 品番 PDS-1010J
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

PDS-55・77型はプラスチックダクトをサドル固定した後、蓋の取り付け、取り外しができます。

ベージュ 規格1010型 材質プラスチック製 寸法L(mm)180 寸法H(mm)103 寸法B(mm)40 寸法P(mm)138 寸法d(Φmm)8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする