未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
プラスチックダクト用 サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49562214
品番
PDS-1010W
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
PDS-55・77型はプラスチックダクトをサドル固定した後、蓋の取り付け、取り外しができます。
色
カベ白
規格
1010型
材質
プラスチック製
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
103
寸法B(mm)
40
寸法P(mm)
138
寸法d(Φmm)
8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください