日本モレックス(molex)
Molex IDCコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:6 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:1.27mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:垂直 、 定格電流:1.2A 、 コンタクトめっき:錫 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V 、 ハウジング材質:ポリエステル
注文コード
49562477
品番
90584-1306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:1.27mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:垂直 、 定格電流:1.2A 、 コンタクトめっき:錫 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V 、 ハウジング材質:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応