高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49563088 品番 HWV-1113E
参考基準価格(税別)¥1,260,000 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800

種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。
しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。
火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。
IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。
点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。
全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。
高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。
すべて自動凍結防止システムを標準装備。

吐出圧力(MPa)6/60 吐出水量(L/h)1100 乾燥質量(kg)185 付属品洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1055×727×1255 直径×長さL(ホース)3/8×10m 危険物の類別非危険物 洗浄温度(℃)15-18 馬力(馬力)2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※吐水圧力は最高時の表示。 常圧は0.5〜1MPa (5〜10Kg/cm2)低くなります。
※吐水圧力10MPa(100Kgf/cm2)以上の機種は圧力可変式となります。
※使用燃料は灯油です。(軽油仕様はご相談ください)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
離島数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする