ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49563623 品番 SG-3
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。

寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ビスサイズ:Φ3.5〜Φ4.1mm、長さ:10〜25mm迄
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49563623
2022-02-07
用途:
電気工事
KYT 様 (運輸・通信業)

H鋼に照明を取り付ける為に購入したが、今までこんないい商品があると知らなかった。また使用したい

対象商品:
49563623
2019-09-27
用途:
照明の取り付け
農・林・水産業

照明の取り付けに使用しました。取り付けも簡単で作業性もいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする