仕様機能:リンク●併用可能製品:Flexi-Mateレセプタクル●長さ:46mm●コネクタージェンダー:メス●コネクタータイプ:2極 コネクタ●コネクタAタイプ:2極コネクタ●LED照明用Flexi-Mateケーブルアセンブリ. MolexのFlexi-Mateケーブルアセンブリは、LEDパネル照明用に設計されています。 かん合したときの高さわずか3.0 mmのFlexi-Mateケーブルアセンブリは、LEDの照明発光角度をまったく邪魔しません。 Flexi-Mateケーブルアセンブリは24 AWGワイヤを備え、この種類の用途の市場傾向をサポートしています。 Flexi-Mateケーブルアセンブリのこの製品群は、基板対基板、電線対基板、ループなどを含む様々な柔軟な相互接続LEDパネルを取り揃えています。 ; 793-2389 793-2389 Flexi-Mate対Flexi-Mateケーブルアセンブリ、長さ46 mm。 ; 793-2383 793-2383 Flexi-Mate対Flexi-Mateケーブルアセンブリ、長さ115 mm。 ; 793-2392 793-2392 Flexi-Mate対Flexi-Mateケーブルアセンブリ、長さ190 mm。 ; 793-2395 793-2395 Flexi-Mateケーブルアセンブリループ ; 793-2399 793-2399 Flexi-Mate対フェルールケーブルアセンブリ、長さ350 mm。 ; 793-2409 793-2409 Flexi-Mate対フェルールケーブルアセンブリ、長さ600 mm。 Flexi-Mateレセプタクルとの接続については、品番 ; 743-1287 743-1287 を参照してください。