※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49564034 品番 SGB-40
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。

厚さ(mm)24迄 寸法W(mm)460 適合鋼材幅(mm)250〜400
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49563998
2024-07-18
用途:
H鋼へのエアホースリールの取り付け
建設業・工事業

製品には満足です。
一点不満なのですが、注文時にもう少し写真が情報が欲しいです。
写真が一枚きりでエアホースリールの取り付け部がわからないですし、穴の径も記載もない。
未来工業さんのものは何度も買っていますが、どの製品も注文する人間には不便で不親切だな思います。それが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
49563998
2024-06-03
用途:
H鋼にエアーホースリール取り付け
建設業・工事業

2個購入して2か所で支えました。かなりしっかりしています。
肉厚もそこそこあります。満足しています。

対象商品:
49564016
2020-08-08
用途:
エアホースリールの設置
農・林・水産業

H鋼にエアホースリールの設置に購入しました。バッチリ固定が出来て、大変、満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする