日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電気部品
日本モレックス(molex)の 電気部品その他関連用品
Molex Picoflex リボンケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
仕様
コネクタ A:メスPicoflex IDT●コネクタ B:メスPicoflex IDT●長さ:0.25 (Cable)m●入力方法の数:10●シース色:透明●ストランド径:28 AWG
注文コード
49564157
品番
92315-1025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:メスPicoflex IDT●コネクタ B:メスPicoflex IDT●長さ:0.25 (Cable)m●入力方法の数:10●シース色:透明●ストランド径:28 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応