Molex Premise Networks Cat5e Lanケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(305m) 仕様長さ:305m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:グレー●導体ストランドタイプ:ソリッド●外側シース材質:PVC●AWG米国ワイヤゲージ規格:24●外径:5mm●ケーブル形状:ツイストペア●ストランド径:AWG24●基準適合:Euroclass Eca●EN50575:2014:A:2016クラス: Eca準拠の耐火性能 EN50173第2版、ISO / IEC11801第2版、EIA / TIA568-C.2準拠RoHS対応. PowerCatシステムのカテゴリ 5eトランク. Molex Cat5E 4対U/UTPケーブルは、100 mを超える伝送システムで100 MHz最大1 Gb/sの速度に対応できるように設計されています。このケーブルは、クロストーク測定及びテストのPowerSum原理に基づいて設計されたPowerCat System製品の一部です。. 特長と利点. 305 m巻き箱入り. 導体サイズ: 24 AWG軟銅 注文コード49564595 品番39.A0360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量32種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:305m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:グレー●導体ストランドタイプ:ソリッド●外側シース材質:PVC●AWG米国ワイヤゲージ規格:24●外径:5mm●ケーブル形状:ツイストペア●ストランド径:AWG24●基準適合:Euroclass Eca●EN50575:2014:A:2016クラス: Eca準拠の耐火性能 EN50173第2版、ISO / IEC11801第2版、EIA / TIA568-C.2準拠RoHS対応. PowerCatシステムのカテゴリ 5eトランク. Molex Cat5E 4対U/UTPケーブルは、100 mを超える伝送システムで100 MHz最大1 Gb/sの速度に対応できるように設計されています。このケーブルは、クロストーク測定及びテストのPowerSum原理に基づいて設計されたPowerCat System製品の一部です。. 特長と利点. 305 m巻き箱入り. 導体サイズ: 24 AWG軟銅 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする