未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 照明・支持金具
ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
49564917
品番
SGT-3
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
材質
樹脂製
適合ビス
サイズ:Φ3.5〜Φ4.1mm、長さ:10〜25mm迄
適合ボルト径
サイド固定部:W3/8・W1/2、中央固定部:W3/8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください