画像準備中

Molex Premise Networks Cat6 ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シールドタイプ:U/UTP●長さ:10m●シース色:黄●外側シース材質:PVC●UL、CSA. PowerCat Cat 6パッチリード. 高密度1Uアクティブ機器のパッチコード密集の問題に効果的なソリューションを提供します。スリムブートパッチコードは引っかかりの起こらないラッチ保護を実現し、ハブ / スイッチの接続に適しています。. スリムブート設計 RJ45ジャック同士の間隔が狭い高密度アクティブ機器に最適 EIA568A/B用途に最適 注文コード49564936 品番PCD-02019-0K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など61種類から選べます 他の種類を見る
仕様シールドタイプ:U/UTP●長さ:10m●シース色:黄●外側シース材質:PVC●UL、CSA. PowerCat Cat 6パッチリード. 高密度1Uアクティブ機器のパッチコード密集の問題に効果的なソリューションを提供します。スリムブートパッチコードは引っかかりの起こらないラッチ保護を実現し、ハブ / スイッチの接続に適しています。. スリムブート設計 RJ45ジャック同士の間隔が狭い高密度アクティブ機器に最適 EIA568A/B用途に最適

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49564936 PCD-02019-0K 41992817 PCD-02019-0K PCD-02019-0K 日本モレックス(molex) PCD-02019-0K 日本モレックス(molex) 1個 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする