※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49565127
品番
M-50FA
参考基準価格(税別)¥960
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm〜 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。