内容量1個仕様シールドタイプ:U/UTP●長さ:3m●シース色:赤●外側シース材質:PVC●UL、CSA. PowerCat Cat 6パッチリード. 高密度1Uアクティブ機器のパッチコード密集の問題に効果的なソリューションを提供します。スリムブートパッチコードは引っかかりの起こらないラッチ保護を実現し、ハブ / スイッチの接続に適しています。. スリムブート設計 RJ45ジャック同士の間隔が狭い高密度アクティブ機器に最適 EIA568A/B用途に最適注文コード49565277品番PCD-02005-0C