曜日別特売

スイッチング電源 STEP POWER

スイッチング電源 STEP POWER - フエニックス・コンタクト

STEP POWERシリーズのKNXバス電源は、最新のビルディングオートメーションにに合わせて理想的に作られています。初のバス電源として、アクティブKNXフィルタ回路を搭載しています。これにより、接続されたKNX機器の負荷に動的に適応し、バスシステムの効率が向上します。多機能カラーディスプレイには、現在のバス負荷や履歴値など、関連するすべてのKNXステータス情報がメニューの診断ツールとして一覧表示されます。KNXバス電源は、85 V AC~264 V ACおよび90 V DC~275 V DCの広い入力電圧範囲に対応しているため、世界中で使用可能です。組込みのPush-inレバー接続により、バス電源STEP POWERの取り扱いが完了します。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105369STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする