日本エレパーツ
セミリジッドケーブル
遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。
用途
携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器
種類
セミリジッドケーブル
外径(Φmm)
2.19
周波数
DC~18GHz以上
インピーダンス
50Ω
メッキ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本(6m)
注意
※2m品は直線状の製品になります。
※3m~6m品は円形状になります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784168
SR-UT085-6m-50(OHM)
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表