曜日別特売
MGB-00001-02 SINGLE Molex Premise Networks モジュラ壁面アウトレット、モジュラ壁面コンセント Molex Premise Networks 49565733

Molex Premise Networks モジュラ壁面アウトレット、モジュラ壁面コンセント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様タイプ:モジュラアウトレット●LANカテゴリ:Cat6●シールドタイプ:UTP●インタフェースタイプ:RJ45●取り付け角:アングル●シャッター:あり●ウォールプレートとRJ45ソケットモジュールは別売りです。. Contura Cat6壁面モジュラジャック. Contura シリーズは、現代的なデザインで、必要に応じていくつでもモジュールを設置可能なモジュラ構造による高い柔軟性を備えています。. DataGate Plus IDCカテゴリ6シャッター付きコネクタを装備 終端はEIA 568A及び568Bの識別カラー付き カテゴリ6コンポーネント準拠性についてはETLによりテスト及び検証済み 個別のポートに識別カラーを付けることが可能 カバー付きのラベル カラー識別カラー 角度付きのジャック及びモジュールによりパッチコードの曲がりを軽減注文コード49565733品番MGB-00001-02 SINGLE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,091
販売価格(税別)
2,810
仕様タイプ:モジュラアウトレット●LANカテゴリ:Cat6●シールドタイプ:UTP●インタフェースタイプ:RJ45●取り付け角:アングル●シャッター:あり●ウォールプレートとRJ45ソケットモジュールは別売りです。. Contura Cat6壁面モジュラジャック. Contura シリーズは、現代的なデザインで、必要に応じていくつでもモジュールを設置可能なモジュラ構造による高い柔軟性を備えています。. DataGate Plus IDCカテゴリ6シャッター付きコネクタを装備 終端はEIA 568A及び568Bの識別カラー付き カテゴリ6コンポーネント準拠性についてはETLによりテスト及び検証済み 個別のポートに識別カラーを付けることが可能 カバー付きのラベル カラー識別カラー 角度付きのジャック及びモジュールによりパッチコードの曲がりを軽減RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする