未来工業
未来工業の 太陽光発電機器部材
未来工業の 太陽光部材支持金具
未来工業の 太陽光発電関連部材
水平ベンドラック電気亜鉛めっき仕様 スチール製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法H(mm)
60
注文コード
49566186
品番
SRM6H9-K20
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ラックを水平に曲げたい部分に使用します。(45°曲げと90°曲げが使い分けできます。)
材質
スチール製
質量(kg)
1.5
寸法L(mm)
687.5
寸法H(mm)
60
寸法B(mm)
194
ラック形状
SRM6-20
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください