※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 太陽光発電機器部材
未来工業の 太陽光部材支持金具
未来工業の 太陽光発電関連部材
アウトサイドベンドラック&インサイドベンドラック電気亜鉛めっき仕様 スチール製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法H(mm)
60
注文コード
49566265
品番
SRM6V-K10
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
質量(kg)
1.3
寸法H(mm)
60
寸法B(mm)
94
ラック形状
SRM6-10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください