画像準備中

Molex USBケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49566363 品番88732-9100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:1.3m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスUSB B●シース色:白●USB 2.0ケーブルアセンブリ. Molex製のこのUSBケーブルは、お客様を念頭に設計された高品質の機器です。耐久性と堅牢性に優れた素材により、信頼性と高速な接続速度を実現しています。このケーブルは、最大480 Mbpsのデータ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。 特長と利点: プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 シールド強化 動作電圧: 30 V ac 定格電流: コンタクトあたり1 A 高品質の素材 金めっきコネクタ USBタイプ2.0 / USB 1.1と後方互換 各種長さ及びタイプのケーブルが用意されています。 タイプA / 被覆加工なし。基板に直接リードを接続する用途向け: ; 3248362 3248362 - 2.1 m タイプA / B。システム間接続用: ; 4581654 4581654 - 0.8 m ; 8967633 8967633 - 1.3 m ; 3248378 3248378 - 2.1 m ; 4581660 4581660 - 3.3 m ; 4581676 4581676 - 5 m タイプA / micro-B。PCとハンドヘルド機器間の接続用: ; 7031348 7031348 - 1 m ; 8006974 8006974 - 1.5 m ; 8006983 8006983 - 2 m 代表的用途: USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、スキャナ、ポータブルメディアプレーヤー、外付けハードドライブ、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器に接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、ウォールアダプタやコンピュータ経由でポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。 よくある質問: USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか? USBケーブル(ユニバーサルシリアルバス)は、さまざまな種類のデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを別々に転送するために使用される4本のワイヤで構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 USBケーブルタイプの説明 USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 - USBケーブルの最新かつ最速の規格です 。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 - このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 - 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする