画像準備中

Molex USBケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49566379 品番68798-0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:1m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB C●コネクタ B:オスUSB A●シース色:黒●基準適合:EIA-364-38, EIA-364-41, QEHS-699000-301●Molex USB 2.0タイプC-C / C-A、USB Bケーブル. オスUSB Cは、最新タイプのUSBコネクタの1つです。接続方向を問わない独自設計のため、小型デバイスで一般的に使用されています。オスUSB Aは、オスUSB Cと組み合わせて使用する標準USBインターフェースで、カメラやスマートフォンなどのポータブル電子機器をコンピュータや充電器に接続するのに最適です。 特長と利点 USB 2.0 デュアルエンドコネクタ USB C - USB A又はC (オスからオス) 完全リバーシブル接続 優れたRFI / EMI性能 充電に最適 シールド付き 長さ: 1 m 480 Mbps 黒 / 白 オスUSB C - オスUSB Cケーブルオプション RS品番: ; 920-9177 920-9177 代表的な用途: USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器へ接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、電源アダプタやコンピュータからポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。次のようにいくつかの種類のUSBコネクタがあります。 USB A USB B USB C miniUSB (A、B、C) Micro USB (A、B、C) よくある質問: USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか? USB (ユニバーサルシリアルバス)ケーブルは、さまざまなタイプのデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを個別に転送するために使用される4芯で構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 USBケーブルのIP等級とは何ですか? IP (侵入保護) は、USBケーブルで水やほこりの侵入を防ぐための保護レベルです。IP等級は、2つの数値で表されます。たとえばIP65は、第1の数値が固体、第2の数値が液体を対象としています。この値が大きいほど、保護レベルが高くなります。 USBケーブルタイプの説明 USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 ? USBの最新かつ最速の規格です。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 - このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 ? 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB-Cとは USB Type Cは、USBコネクタの最新の種類の1つです。そのコンパクトなサイズにより、スマートフォン、タブレット、スリムなラップトップなど、小型のデバイスで普及しつつあります。また、より速い速度を実現できます。USB-Cコネクタはリバーシブルで、どちらの方向でも挿入することができ、以前のUSBバージョンでよく見られたフラストレーションが解消されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする