仕様長さ:1m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスミニUSB A●コネクタ B:オスミニUSB B●シース色:白●USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。. 特長と利点. 標準のUSB-Bコネクタの約1/8のサイズ. 優れたRFI/EMI性能. 5ピン設計(1つのIDピン). スルーホールタイプ及びSMTタイプも用意. ケーブルアセンブリあり. 定格電圧: 30 V. 定格電流: 1 A. 予想寿命: 5000