曜日別特売
1591-0100 Molex ピンヘッダ C-Gridシリーズ 日本モレックス(molex) 49575007

Molex ピンヘッダ C-Gridシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
49575007
品番
1591-0100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
仕様
シリーズ:C-Grid●シリーズ番号:71308●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:垂直●対応ピン長:6.1mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板、電線対基板●定格電圧:250 V●Molex C-Grid 2.54 mmピッチヘッダ、表面実装 - 71308シリーズ. 71308シリーズC-Grid 2.54 mmピッチSMT 2列スタッキング可能な基板対基板の分離型ヘッダは、金めっきのコンタクトと黒色のUL94V-0熱可塑樹脂ハウジングを備えています。 これらの2.54 mm C-Grid分離型ヘッダは、コンピューター、医療機器、車載制御などの低出力信号の用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする