26-48-1241 Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ 日本モレックス(molex) 49575208

Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(150個)仕様シリーズ:KK 396●シリーズ番号:41661●ピッチ:3.96mm●コンタクト数:24●行数:1●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:11.43mm●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板、電線対基板●定格電圧:250 V ac/dc●UL認定、CSA認定. 分離型ヘッダ41661 / 41662 / 41681シリーズ. これらのMolex 41661シリーズ垂直ヘッダ及び41662シリーズライトアングルヘッダは、基板対基板用途向けのトップ / サイドエントリ基板ソケット用に設計されています。 41681シリーズ垂直ヘッダは、電線対基板用途向けに設計されています。. すべてのタイプは必要な長さに折ることが可能 コンタクト材質: すずめっき黄銅 ハウジング材質: ナイロンUL94V-2等級注文コード49575208品番26-48-1241
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様シリーズ:KK 396●シリーズ番号:41661●ピッチ:3.96mm●コンタクト数:24●行数:1●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:11.43mm●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板、電線対基板●定格電圧:250 V ac/dc●UL認定、CSA認定. 分離型ヘッダ41661 / 41662 / 41681シリーズ. これらのMolex 41661シリーズ垂直ヘッダ及び41662シリーズライトアングルヘッダは、基板対基板用途向けのトップ / サイドエントリ基板ソケット用に設計されています。 41681シリーズ垂直ヘッダは、電線対基板用途向けに設計されています。. すべてのタイプは必要な長さに折ることが可能 コンタクト材質: すずめっき黄銅 ハウジング材質: ナイロンUL94V-2等級RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする