C形鋼用( ダブルローラー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吊り数1 注文コード49575855 品番CK-81AWMZZ
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は吊り数など6種類から選べます 他の種類を見る

サイドローラー採用でよりスムーズな走行が可能になりました。

吊り数1 寸法H(mm)211 寸法P(mm)140 適合ケーブル(Φmm)10〜20
注意
※走行距離50m以下でご使用ください。
C形鋼は開口部を必ず上に施工して、ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする