※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
高荷重スペーサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合種別
XS40P
注文コード
49576494
品番
XS40-PS
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイルカーペット裏の溝カバーパネル(鋼板)を外した場合の配線ピットのカバーに使用します。
材質
PVC製
種類
ダクト
寸法H(mm)
34.5
全長(m)
1
適合種別
XS40P
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください