※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ダクトミキリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法H(mm)
54.5
44.5
54.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49576573
品番
XS50-DM
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
本体内に配線もできるダクトタイプのミキリ材です
材質
本体:アルミ製、滑り止め:軟質PVC製
種類
ダクト
寸法H(mm)
54.5
全長(m)
2
適合種別
XS50P
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
もっと見る