※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR3.170S ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49576651 HR3.170S ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49576651

ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995

(1件のレビュー)
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)3.17 注文コード49576651 品番HR3.170S
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は刃径Dなど201種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)3.17 全長L(mm)72 刃長l1(mm)40 材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(〜40HRC)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49578295
2014-05-15
用途:
バルブガイド
ブルーポイント 様

寸法が百分台までそろってこの価格であればOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする