内容量1袋(10個)
仕様シリーズ:Standard .062"●コネクタ A タイプ:圧着タブ●コネクタ B サイズ:圧着タブ●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:0.15m●コンタクトのめっき:錫●シリーズ番号:79758●Molex圧着済みリード. 各種のコネクタシステム向けの圧着済みリード製品です。プロトタイプや試作の要件に適合します。これらのリードは、両端が圧着済みなので、ワイヤ対ワイヤ用途に最適です。半分にしてワイヤ対ボード用途に使用することもできます。ケーブルは、UL認定済みの高品質素材を使用しています。また、十分なテストを実施済みで、市場投入時間を短縮できます。構成はメス-メスとオス-オス、ケーブル長は150 mmと300 mmの製品があります。
注文コード49576793
品番79758-2025