※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スペースカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49577298 品番 XS50-SC
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

収納型コンセントの取り付け及び、カバーと組合せアウトレットの取り付
けや電話端子台等の収納に使用します。

材質スチール製、段差埋め:発泡PP製 寸法H(mm)44.5 適合種別XS50P
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする