SUS Eリングセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49578262 品番94-940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 セット内容M2.5(45本)、M3(45本)、M4(45本)、M5(40本)、M6(40本) 種類Eリング ケース寸法(mm)64×130 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49578262
2023-10-26
用途:
作業
建設業・工事業

一口でEリングといっても、サイズをどうやって測るのかわからない。そこでこのセット。使えます。ただ難をいうと、小さいサイズが箱の仕切りを乗り越えてあっちこっち。

対象商品:
49578262
2023-06-22
用途:
ラジコン飛行機のモーター部分
製造業

当座必要なサイズは1種類だがセットで買うと安いのでセット品を購入!

対象商品:
49578262
2021-07-15
用途:
農機具の修理
農・林・水産業

コンプレッサーのエアガンのトリガーレパー部の修理用に部品注文しようとしましたが、サイズが不明だったので、セットになっているこの商品にしました。

対象商品:
49578262
2017-10-06
用途:
シャフト交換時のメンテナンス作業

個別に購入するのに比べて、安い。
1セット持っておくと、色々な径のEリング交換に利用できる。

価格と入り数から考えればお得な商品だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2594:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする