OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット
OHSATO(大里)の その他六角ナット
ユニクロ六角ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49578332
品番
94-930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
鉄-ユニクロ
表面処理
ユニクロ
セット内容
3mm(50本)、4mm(50本)、5mm(25本)、6mm(25本)、8mm(25本)
種類
六角ナット
ケース寸法(mm)
64×130