SUS六角ナット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49578348 品番94-931
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
材質SUS セット内容3mm(50本)、4mm(50本)、5mm(50本)、6mm(25本)、8mm(25本) 種類六角ナット ケース寸法(mm)64×130 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49578348
2018-06-26
用途:
ステンレスの小ネジに
不動産業

SUSのナットが5種類入って、まさかのこの値段!
仕事で使いますが、何百本も要らないので、少量セットを探してました。
安価なので精度が心配でしたが問題なし。
ホムセンでは数千円はしますので絶対に手が出ませんが、モノタロウだと安心して買えます(笑)
このナット用のネジセットもあったらいいですね・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4990:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする