不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の オフィス用チェア(OAチェア)
不二貿易の メッシュチェア
メッシュバックチェアー ハンター 2325
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
49579662
品番
90866
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ネットチェア
モノタロウ
¥
5,698
¥
6,268
税込
色(張地)
ブラック
全高(mm)
880〜990
座面高さ(mm)
430〜540
座面寸法(幅×奥行)(mm)
430×425
本体質量(kg)
6
仕様
ガス圧昇降式、ランバーサポート付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き
材質
構造部材:金属(鋼)/ナイロン樹脂/合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)
520
質量(kg)
6
色
ブラック
高さ(mm)
880〜990
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
585
耐荷重(kg)
80(座面)
肘掛
なし
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
430×425
ロッキング方式
無
ヘッドレスト
なし
キャスターの有無
あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません