メッシュバックチェアー ハンター 2325

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 49579687 品番 90868
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
色(張地)オレンジ 全高(mm)880〜990 座面高さ(mm)430〜540 座面寸法(幅×奥行)(mm)430×425 本体質量(kg)6 仕様ガス圧昇降式、ランバーサポート付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き 材質構造部材:金属(鋼)/ナイロン樹脂/合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 幅(mm)520 質量(kg)6 オレンジ 高さ(mm)880〜990 種類オフィスチェア 奥行(mm)585 耐荷重(kg)80(座面) 肘掛なし 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×425 ヘッドレストなし キャスターの有無あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49579662
2024-08-13
用途:
事務所使用
サービス業

クッション性が全くありません。足腰を痛めます。お勧めしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする