メッシュバックチェアー ハンター 2325-11 肘付

(14件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 49579714 品番 90872
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
色(張地)オレンジ 全高(mm)880〜990 座面高さ(mm)430〜540 座面寸法(幅×奥行)(mm)430×425 本体質量(kg)8 仕様ガス圧昇降式、ランバーサポート付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き 材質構造部材:金属(鋼)/ナイロン樹脂/合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 幅(mm)520 質量(kg)8 オレンジ 高さ(mm)880〜990 種類オフィスチェア 奥行(mm)585 耐荷重(kg)80(座面) 肘掛あり 肘高さ(mm)630〜740 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×425 ヘッドレストなし キャスターの有無あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
デスクワーク(パソコン入力)
株式会社メイワ運輸 様 (運輸・通信業)

パソコン入力時に使用しています。
背もたれのクッションが動かせるので
個人個人に合わせて使用できるので、とても気に入ってます。

対象商品:
49579714
2020-05-06
用途:
PCデスク用
栄楽鮨 様

コストパフォーマンスが高い、ひじ掛けは強度に不安があるのであまり体重を乗せないようにしたほうが良い

対象商品:
49579696
2019-02-21
用途:
事務作業
サービス業

組み立ては1人で楽にできるくらい簡単でした。
腰に移動できるクッション(腰当て?)が付いていて、好きな位置に移動できて便利ですし、昇降もスムーズです。
初めて座った感じは、なんとなく前に下がっているような気がしました。1日座ったら気にならなくなりましたが…
肘掛の一番前の部分に油のしみなのかなんなのか、汚れがついていたので星一つ減らしました。(触っても汚れないけど拭いても綺麗になりませんでした)
このお値段でこの商品はお得です!

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
汚れの件は誠に申し訳ございませんでした。メーカーにご意見をお伝えし今後の改善に役立ててもらうように依頼します。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
49579705
2019-02-08
用途:
子供の学習用机に
運輸・通信業

安いですが、機能も問題なしです。中学生の息子でも組み立てできました。

対象商品:
49579696
2018-11-13
用途:
パソコン作業
製造業

値段も安くていいと思う。
昇降のガスの持ちは、心配。

対象商品:
49579714
2018-08-07
用途:
パソコン
サービス業

金額の割に作りが良かった。
座り心地も合格で、色も良かった。
今後耐久性の問題が、クリアー出来れば、非常にコストパホーマンスが良いと思う。

対象商品:
49579696
2018-10-03
用途:
事務室用
サービス業

イスの幅は丁度いいが高さの調節がもう少しあるともっといい。

対象商品:
49579714
2019-07-08
用途:
PC作業で使用
アドテックシステム合資会社 様

私の選択ミスではあるが、背もたれが固定式であった為、姿勢が変えられない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする