※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスねじなしノーマルベンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49579827 品番 DSSJ0331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質ステンレス 用途配管の直角に曲げるところに使用。 質量(kg)0.42 寸法L(mm)210 呼びE31 寸法l(mm)39 寸法d(Φmm)32.3 寸法R(mm)150 止めねじM×長さM5×6mm 締付ねじ数量(本)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする