イヤーマフ ウベックス K2 NRR値23dB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49579994 品番2600042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

極軽量のイヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。2600042は低反発素材によって、より優れたフィット感があります。

NRR値23dB 規格EN352-1規格品 トラスコ品番823-0633 幅(mm)68 材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:ABS PA709+Polycarboate 黒/黄 サイズフリー 高さ(mm)100 質量(g)218 タイプヘッドバンドタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49579994
2018-11-02
用途:
機械作業
学校法人久留米工業大学 様

調整幅が小さく、耳をちゃんとカバーすると頭に当たってしまい、使い心地が悪い。
帽子など被って装着することは無理

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする