イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49580003 品番2600240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します

NRR値22dB 規格EN352適合品 用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適しています トラスコ品番823-0635 幅(mm)68 材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece 黒/黄 サイズフリー 高さ(mm)100 質量(g)168 タイプヘッドバンドタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-20
用途:
電動丸鋸を長時間使用するので購入した。
農・林・水産業

電動丸鋸の長期長時間使用による騒音で難聴の可能性があるため購入した。騒音を安全なレベルまで落として難聴を防止できる。
しかし長時間の装着による耳の押さえつけで左耳が痛くなってくる。締め付ける力が強く、その強さを調節できないのが今ひとつなポイント。活動しながらの作業でズレてしまう心配がある方向けか。
私は作業台に向かっての作業になるので、締付けの強さがもう少し緩い商品を選択すればよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする