イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49580012 品番2600043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高遮音イヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。

NRR値27dB 規格EN352-1規格品 用途騒音作業に使用します トラスコ品番823-0634 幅(mm)68 材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece 黒/赤 高さ(mm)100 質量(g)277 タイプヘッドバンドタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする